text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 8.8 2 metros M16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 2000 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2660
Info 2 metros
Código pautal

Dimensões

d-D M16
L (mm) 2000
P 2

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 20370.160.001
EAN 8715494544146
UBB 500627720120
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.