text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A8 (1.4529) 3 metro M8


Artikelnummer
Diâmetro
Marca Fabory
Classe 80
Material Aço inoxidável
Material técnico A8 (1.4529)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Verpakt per 1

Specificaties

Diâmetro M8
Marca Fabory
Classe 80
Material Aço inoxidável
Material técnico A8 (1.4529)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 95.7
Info 3 metro
Código pautal

Afmetingen

d-D M8
P 1.25

Normeringen

NF E25-136
DIN 976-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 52075.080.001
EAN 8715492002976
UBB 500695120989
UNSPSC 31161618

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.