Varão roscado
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
20165
20165.120.001
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
Varão roscado DIN 976-1A Aço Galvanizado a quente 10.9 1 metro ISO M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
10.9
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
725
Info
Varões roscados galvanizadas a quente ISO métricos são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6az (undersize) antes da galvanização.
Após galvanização encaixarão em porcas e furos roscados com classe de tolerância de rosca 6H.1 metro ISO
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
20165.120.001
EAN
8717077217997
UBB
500648374667
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc