text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado BSW 3 pés Aço Zincado 4.8 1/4


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca British Standard Whitworth
Fios por polegada 20
Peso por peça (g) 177
Info
  • A rosca whitworth (BSW) não é internacionalmente recomendada.
  • É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
Código pautal

Dimensões

L (mm) 1000

Números do artigo

Referência 20252.063.001
EAN 8715492606471
UBB 950353446392
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.