Varão roscado
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
20240
20240.039.001
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
Varão roscado BSW 3 pés Aço Sem tratamento de superficie 4.8 5/32
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 20
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5/32 Inch
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Fios por polegada
32
Peso por peça (g)
78
Info
A rosca whitworth (BSW) não é internacionalmente recomendada.
É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
Dimensões
L (mm)
1000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
20240.039.001
EAN
8715492606327
UBB
950353014158
UNSPSC
31161618