text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado BSW 3 pés Aço Sem tratamento de superficie 4.8 3/8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 4.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3/8 Inch
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca British Standard Whitworth
Fios por polegada 16
Peso por peça (g) 500
Info
  • A rosca whitworth (BSW) não é internacionalmente recomendada.
  • É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
Código pautal

Dimensões

L (mm) 1000

Números do artigo

Referência 20240.096.001
EAN 8715492606365
UBB 950353014562
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.