Varão roscado
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
20240
20240.047.001
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
Varão roscado BSW 3 pés Aço Sem tratamento de superficie 4.8 3/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3/16 Inch
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
British Standard Whitworth
Fios por polegada
24
Peso por peça (g)
124
Info
A rosca whitworth (BSW) não é internacionalmente recomendada.
É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF.
Código pautal
Ver
Dimensões
L (mm)
1000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
20240.047.001
EAN
8715492606334
UBB
950353014232
UNSPSC
31161618