text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 3 metros oversized DIN 976-1A Aço Galvanizado a quente 8.8 M20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 3000 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Galvanizado a quente
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 6240
Info
  • Varões roscados galvanizadas a quente oversized são fabricadas com classe de tolerância de rosca 6g antes da galvanização.
  • Após galvanização NÃO se encaixam, portanto, em porcas ou furos roscados com classe de tolerância de rosca 6H. As porcas adequadas foram torneadas com classe de tolerância de rosca 6AZ (oversized).3 metros oversized
Código pautal 7318154890

Dimensões

d-D M20
L (mm) 3000
P 2.5

Padrões

NF E25-136
DIN 976-1A

Números do artigo

Referência 20157.200.001
EAN 8715494515054
UBB 500621927085
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.