Pernos dupla rosca com haste reduzida
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
51072
51072.240.001
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
Varão roscado 3 metros DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A2 70 M24
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
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
M24
Comprimento
3000 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
9000
Info
Diâmetros
M3 ou > M24 são no mínimo classe 50.3 metros
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M24
L (mm)
3000
P
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
51072.240.001
EAN
8715494512350
UBB
500621786242
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc