Pernos dupla rosca com haste reduzida
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
51072
51072.120.001
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
Varão roscado 3 metros DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A2 70 M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
3000 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2175
Info
Diâmetros
M3 ou > M24 são no mínimo classe 50.3 metros
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
L (mm)
3000
P
1.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
51072.120.001
EAN
8715492267047
UBB
950353543644
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc