Nedtrain Oud
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
51071
51071.420.001
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
Varão roscado 2 metros DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 M42
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
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
M42
Comprimento
2000 mm
Marca
Fabory
Classe
Min.50
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
18800
Info
Diâmetros
M3 ou > M24 são no mínimo classe 50.2 metros
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M42
L (mm)
2000
P
4.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
51071.420.001
EAN
8715494611794
UBB
500633175855
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc