text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro MF DIN 976-1A Aço Zincado 8.8 M24X2,00


Položka č.
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Ambalat la 1

Technické údaje

Diâmetro M24
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 3000
Info 1 metro
Código pautal

Rozmery

d-D M24
L (mm) 1000
P 2

Normy

NF ≈E25-136
DIN ≈976-1

Čísla materiálu

Položka č. 20235.240.200
EAN 8715492606266
UBB 951353001682
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.