text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Alumínio P60 M10


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe P60
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe P60
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 166.666
Info 1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 45270.100.001
EAN 8715492837448
UBB 950353179324
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.