text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Alumínio P40 1 metro M5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe P40
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe P40
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 41.333
Info 1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D M5
L (mm) 1000
P 0.8

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 45070.050.001
EAN 8715492836069
UBB 950353178664
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.