text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço Zincado 8.8 M18


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M18
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 8.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1650
Info 1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D M18
L (mm) 1000
P 2.5

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 20230.180.001
EAN 8715492605863
UBB 950353013085
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.