Varão roscado
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
20220
20220.600.001
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 8.8 M60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
M60
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
20000
Info
1 metro
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M60
L (mm)
1000
P
5.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
20220.600.001
EAN
8715492605771
UBB
951353580834
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc