Varão roscado
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
20200
20200.800.001
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M80 (≠DIN)
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
M80
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
4.8
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
36000
Info
1 metro
Código pautal
7318154290
Dimensões
d-D
M80
L (mm)
1000
P
6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
20200.800.001
EAN
8715492605429
UBB
950353008549
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc