text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 12.9 1 metro M8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 12.9
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 12.9
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 319
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D M8
L (mm) 1000
P 1.25

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 20132.080.001
EAN 8715494456876
UBB 500511818527
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.