text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 12.9 1 metro M10


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 12.9
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 12.9
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 500
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D M10
L (mm) 1000
P 1.5

Padrões

NF E25-136
DIN 976-1A

Números do artigo

Referência 20132.100.001
EAN 8715492604521
UBB 951353693389
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.