text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 10.9 1 metro M36


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Classe 10.9
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 2
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M36
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 6900
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D M36
L (mm) 1000
P 4

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 20130.360.001
EAN 8715493853379
UBB 950353478890
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.