MAVE B.V.
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
20130
20130.270.001
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 10.9 1 metro M27
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
10.9
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M27
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
10.9
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
3850
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.1 metro
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M27
L (mm)
1000
P
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
20130.270.001
EAN
8715492604491
UBB
950353478551
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar