text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 10.9 1 metro M16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 10.9
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 10.9
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1330
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D M16
L (mm) 1000
P 2

Padrões

NF E25-136
DIN 976-1A

Números do artigo

Referência 20130.160.001
EAN 8715492604446
UBB 950353478064
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.