Pernos dupla rosca com haste reduzida
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
55067
55067.160.150
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A4 70 M16X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
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
M16
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica fina
Peso por peça (g)
1330
Info
1 metro
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M16
L (mm)
1000
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
≈E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
55067.160.150
EAN
8715492331229
UBB
950353872811
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc