QUGAR bvba - 8797422059662
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
55070
55070.120.001
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A4 70 M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Direção da rosca
Direita
Peso por peça (g)
725
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Direção da rosca
Direita
Peso por peça (g)
725
Info
Diâmetros
M3 ou > M24 são no mínimo classe 50.1 metro
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M12
L (mm)
1000
P
1.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-136
DIN
976-1A
Números do artigo
Referência
55070.120.001
EAN
8715492332042
UBB
950353287648
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar