text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A2 70 M16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 70
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1330
Info Diâmetros M3 ou > M24 são no mínimo classe 50.1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D M16
L (mm) 1000
P 2

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 51070.160.001
EAN 8715492266842
UBB 950353243005
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.