My Favorites
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
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varão roscado
51070
51070.100.001
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
Varão roscado 1 metro DIN 976-1A Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
70
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
500
Info
Diâmetros
M3 ou > M24 são no mínimo classe 50.1 metro
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M10
L (mm)
1000
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
976-1A
NF
E25-136
Números do artigo
Referência
51070.100.001
EAN
8715492266811
UBB
950353242767
UNSPSC
31161618
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc