FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Pernos dupla rosca com haste reduzida
Varões roscados com rosca trapezoidal
20460
20460.280.005
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
Varão roscado 1 metro Aço Sem tratamento de superficie C15 Tr28X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
C15
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
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
Tr28
Comprimento
1000 mm
Marca
Fabory
Classe
C15
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Trapezoidal
Peso por peça (g)
3400
Info
Rosca trapezoidal de acordo com DIN 103, retidão do varão de acordo com DIN 7168-2, tolerância classe U.1 metro
Código pautal
7318190090
Dimensões
d-D
Tr28
L (mm)
1000
P
5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
20460.280.005
EAN
8715492608475
UBB
950353032622
UNSPSC
31161618