text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro Aço Sem tratamento de superficie C15 Tr26X5


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe C15
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro Tr26
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe C15
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Trapezoidal
Peso por peça (g) 3400
Info
  • Rosca trapezoidal de acordo com DIN 103, retidão do varão de acordo com DIN 7168-2, tolerância classe U.1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D Tr26
L (mm) 1000
P 5

Números do artigo

Referência 20460.260.005
EAN 8715492608468
UBB 950353032549
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.