text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado 1 metro Aço inoxidável (Inox) A2 Tr16X4


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Trapezoidal
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro Tr16
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Trapezoidal
Peso por peça (g) 1200
Info
  • Rosca trapezoidal de acordo com DIN 103, retidão do varão de acordo com DIN 7168-2, tolerância classe U.1 metro
Código pautal

Dimensões

d-D Tr16
L (mm) 1000
P 4

Números do artigo

Referência 51076.160.004
EAN 8715492267146
UBB 950353244177
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.