text.skipToContent text.skipToNavigation

Varão roscado DIN 976-1A Aço Sem tratamento de superficie 4.8 1 metro/embalagem grande M20

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 1000 mm
Marca Fabory
Classe 4.8
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info 1 metro/embalagem grande

Dimensões

d-D M20
L (mm) 1000
P 2.5

Padrões

DIN 976-1A
NF E25-136

Números do artigo

Referência 20210.200.001
EAN 8715492605511
UBB 950353009612
UNSPSC 31161618

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.