Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2S823533
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-E UNC 1/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2S823533
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
47
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
11
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
40
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
47
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
11
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
40
Chave quadrada (mm)
3.2
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2S823533
EAN
4022835937111
UBB
500691377559
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
93711