Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
2K822149
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 1.3/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2K822149
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
57
Comprimento total (mm)
162
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
57
Comprimento total (mm)
162
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
57
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
6
Chave quadrada (mm)
20
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2K822149
EAN
4022835825449
UBB
500691174766
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
82544