Lubrinox
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
Machos manuais
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
Roscar
Machos manuais
5S043418
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
Völkel Macho manual JIS B-4430 HSS-G NPT 1/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5S043418
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
55
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
19
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
27
Chave quadrada (mm)
6
Tamanho da rosca (polegadas)
1/8 polegada
Marca
Völkel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S043418
EAN
4022835984061
UBB
500691424179
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
98406