text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho manual HexTap HSS-G 2.IN.X8

Referência 6I592461
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 42
Comprimento total (mm) 140
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 42
Material de corte Outro
Rosca por polegada 8

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 42
Comprimento total (mm) 140
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 42
Material de corte Outro
Rosca por polegada 8
Tamanho da rosca (polegadas) 2 inch

Números do artigo

Referência 6I592461
EAN 4022835679097
UBB 500512912303
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 67909
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.