text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina N/A HSS-G TR 16X4

Referência 3C273965
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 116
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 116
Rosca de passo (mm) 4

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 116
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 116
Rosca de passo (mm) 4
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 9

Números do artigo

Referência 3C273965
EAN 4022835791287
UBB 500691075195
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79128
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.