Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6X604596
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
Völkel Macho de máquina N/A HSS-G NPT 3/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6X604596
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
26
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
26
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
26
Comprimento total (mm)
75
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
NPT
Comprimento de corte (mm)
26
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
18
Chave quadrada (mm)
9
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6X604596
EAN
4022835635161
UBB
500691046311
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
63516