Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1C713978
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
Völkel Macho de máquina JIS B-4430 N/A HSS-E 3/8X19 B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1C713978
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
65
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
BSPT
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
19
Chave quadrada (mm)
11
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C713978
EAN
4022835975182
UBB
500513504083
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
97518