Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7U001040
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNF 3/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7U001040
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
76
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
20
Comprimento total (mm)
76
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
20
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
24
Chave quadrada (mm)
8
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7U001040
EAN
4022835835189
UBB
500691195712
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
83518