Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8A589624
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 2
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8A589624
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
70
Comprimento total (mm)
200
Diâmetro do eixo (mm)
35.5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
70
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
70
Comprimento total (mm)
200
Diâmetro do eixo (mm)
35.5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
70
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
4.5
Chave quadrada (mm)
28
Tamanho da rosca (polegadas)
2 inch
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8A589624
EAN
4022835825500
UBB
500691175755
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
82550