text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G UNC 1/4


Referência 0C703875
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 66
Diâmetro do eixo (mm) 6.3
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 19
Material de corte Outro
Rosca por polegada 20
Chave quadrada (mm) 5
Tamanho da rosca (polegadas) 1/4 polegada
Marca Völkel
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0C703875
EAN 4022835825142
UBB 500691172372
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 82514
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.