Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9K192973
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-G BSW 5/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9K192973
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
72
Diâmetro do eixo (mm)
8
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
Outro
Rosca por polegada
18
Chave quadrada (mm)
6.3
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9K192973
EAN
4022835845164
UBB
500691217599
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
84516