Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6D981884
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 2.IN.X18 B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
6D981884
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
70
Comprimento total (mm)
200
Diâmetro do eixo (mm)
35.5
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
70
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
70
Comprimento total (mm)
200
Diâmetro do eixo (mm)
35.5
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
70
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
18
Chave quadrada (mm)
28
Tamanho da rosca (polegadas)
2 inch
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D981884
EAN
4022835833468
UBB
500513444272
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83346