Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7M126113
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
Völkel Macho de máquina DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7M126113
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
28
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
28
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
11
Chave quadrada (mm)
22
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M126113
EAN
4022835785309
UBB
500691068919
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
78530