text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 5/8


Referência 8G539163
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 27
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 27
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 27
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 11
Chave quadrada (mm) 9
Tamanho da rosca (polegadas) Outro
Marca Völkel
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8G539163
EAN 4022835715269
UBB 500691051584
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 71526
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.