Lubrinox
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
Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2N953187
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E BSW 3/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2N953187
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
125
Diâmetro do eixo (mm)
14
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
10
Chave quadrada (mm)
11
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2N953187
EAN
4022835715306
UBB
500691051741
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
71530