Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4J423032
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 5X0.8 left B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4J423032
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
0.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
16
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
16
Rosca de passo (mm)
0.8
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
2.7
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4J423032
EAN
4022835345343
UBB
500513472976
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
34534