Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3R007771
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X12 C 35° RSP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3R007771
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
33
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
33
Comprimento total (mm)
170
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
33
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
12
Chave quadrada (mm)
24
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/2 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3R007771
EAN
4022835775546
UBB
500513425792
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
77554