text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M52X1,5


Referência 7V699729
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 190
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 190
Diâmetro do eixo (mm) 40
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 32
Marca Völkel
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7V699729
EAN 4022835394976
UBB 500691030133
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39497
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.