text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5 C 35° RSP


Referência 7R304149
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 0.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 19
Rosca de passo (mm) 0.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Código pautal
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7R304149
EAN 4022835395096
UBB 500513417872
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 39509
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.