Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8S291104
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 12X1.25 B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8S291104
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
1.25
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
15
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
15
Rosca de passo (mm)
1.25
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Código pautal
Ver
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8S291104
EAN
4022835369134
UBB
500513522309
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
36913